Držák jednotlivého nástrčného klíče GARANT easyFix sadě po 5 ks, Velikost ráčny: 3/4palec

Artiklové číslo: 955687 3/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost ráčny (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro ráčny / prodloužení 3/4 palec
Druh produktu Držák pro nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955687 3/4
EAN / GTIN 4067263886655
Číslo výrobce 955687 3/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák pro jednotlivé nástrčné hlavice.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Sada 5 ks.
Všechny příslušné základní desky.