Svorka na nářadí GARANT easyFix dvojitá, Svorky ⌀: 15/15mm

Artiklové číslo: 955660 15/15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    166,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    139,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
439 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Svorky ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ svorky 15 mm
Počet svorek na základní desku 2
Rozsah upínání ⌀ 15 mm - 20 mm
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955660 15/15
EAN / GTIN 4062406197308
Číslo výrobce 955660 15/15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Poznámka:

Lze zavěšovat bez základní desky.