{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 2 125 mm | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 660 mm | |
| Maximální zatížení pole | 200 kg | |
| Provedení děrované stěny | jednostranná | |
| Hmotnost | 25 kg | |
| Druh produktu | stojan z děrované stěny |
| Katalogové číslo | 955431 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406163297 | |
| Číslo výrobce | 955431 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |