Dělicí příčka (2 sloupky a 3 děrované stěny) jednostranná, Šířka: 1000mm

Artiklové číslo: 955430 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 125 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 660 mm
Maximální zatížení pole 200 kg
Provedení děrované stěny jednostranná
Hmotnost 32 kg
Druh produktu stojan z děrované stěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955430 1000
EAN / GTIN 4062406163273
Číslo výrobce 955430 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sloupky (ocelová trubka 60×40×2 mm) s vyvážením rovin a závěsnými drážkami na přední a zadní straně k uchycení polic atd. Závitová pouzdra na vnitřní straně sloupků k montáži (montáž přišroubováním) děrovaných stěn č. 928070; 928071.
Děrované stěny z ocelového plechu □ 9x9 mm v 37 mm rastru pro uchycení příslušenství k děrovaným stěnám a háky a držáky GARANT easyFix.

Použití:

Jako příčky, paravány a k přehlednému a flexibilnímu uskladnění nástrojů.

Lakování:

Děrované stěny světle šedá RAL 7035, sloupky antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku