Sada zámečnických pilníků a pily „PUK“, Počet nástrojů: 9

Artiklové číslo: 955260 9
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 9 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Vhodné pro hloubku shadowboardu: 176

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu 176 mm
Šířka 383 mm
Hloubka 176 mm
Počet kusů nářadí 9
Provedení s pilníky
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955260: 1 ks
Sada zámečnických pilníků 6dílná č. 518970: 1 ks
Diamantová obtahovací destička č. 559100 vel. D25.: 1 ks
Pila PUK, nastavitelná č. 581200: 1 ks
Sada pilových listů PUK 12dílná, kov č. 581250: 1 ks