Sada sekáčů, průbojníků a vyrážečů závlaček, Počet nástrojů: 11

Artiklové číslo: 955240 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Vhodné pro hloubku shadowboardu: 176

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu 176 mm
Šířka 383 mm
Hloubka 176 mm
Počet kusů nářadí 11
Provedení s kladivem
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955240 11
EAN / GTIN 2050002004634
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955240: 1 ks
Plochý sekáč 200 mm č. 740500 vel. 200: 1 ks
Křížový sekáč 200 mm č. 740600 vel. 200: 1 ks
Průbojník č. 745500 vel. 3; 4: po 1 ks
Vyrážeč závlaček č. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks
Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 300: 1 ks