Sada očkoplochých klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 955126 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 8 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Vhodné pro hloubku shadowboardu: 115

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu 115 mm
Šířka 383 mm
Hloubka 115 mm
Počet nástrojů 8
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955126 8
EAN / GTIN 4067263724032
Číslo výrobce 955126 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955126: 1 ks
Očkový plochý klíč s ráčnou GARANT č. 614770 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: po 1 ks