Sada kleští na elektroniku, Počet nástrojů: 6

Artiklové číslo: 954925 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 6 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×10
Šířka 250 mm
Hloubka 250 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 10
Počet nástrojů 6
Provedení s kleštěmi
Hmotnost 0,455 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954925 6
EAN / GTIN 4062406156121
Číslo výrobce 954925 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954925: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT pro elektroniku normální č. 726210 vel. 125: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT špičaté č. 726250 vel. 125: 1 ks
Špičaté kleště GARANT pro elektroniku č. 727170 vel. 140: 1 ks
Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951211 vel. 3×3/1: 3 ks