Sada pro orýsování a řezání, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 954895 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×20
Šířka 250 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 8
Provedení se sadou nářadí
Hmotnost 2,476 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954895 8
EAN / GTIN 2050002004511
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954895: 1 ks
Permanentní značkovač EDDING č. 085130 vel. B: 1 ks
Příložný úhelník HOLEX č. 452600 vel. 300×175: 1 ks
Úhloměr HOLEX č. 453000 vel. 120×150: 1 ks
Tvrdokovová rýsovací jehla PB rovná č. 458760 vel. HM: 1 ks
Přesné ocelové měřítko HOLEX č. 461600 vel. 300: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Rámová pila na kov GARANT č. 580400: 1 ks
List pro ruční pilu GARANT č. 582500 (1 balení = 10 ks): 1 ks