Sada pro orýsování a řezání, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 954890 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 8
Provedení se sadou nářadí
Hmotnost 1,474 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954890 8
EAN / GTIN 2050002004504
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954890: 1 ks
Permanentní značkovač EDDING č. 085130 vel. R: 1 ks
Posuvné měřítko GARANT č. 410100 vel. 150: 1 ks
TK rýsovací jehla č. 458760 vel. HM: 1 ks
Přesné ocelové měřítko HOLEXč. 461600 vel. 300: 1 ks
Ocelový svinovací metr GARANT č. 461992 vel. 3: 1 ks
Kapesní vodováha č. 467482 vel. 70: 1 ks
Rámová pila na kov GARANT č. 580400: 1 ks
List pro ruční pilu GARANT č. 582500 (1 balení = 10 ks): 1 ks