Sada dílenského příslušenství, Počet nástrojů: 4

Artiklové číslo: 954730 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 6×8
Šířka 150 mm
Hloubka 200 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 8
Počet kusů nářadí 4
Počet nástrojů 4
Provedení se sadou nářadí
Hmotnost 0,357 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954730 4
EAN / GTIN 2050002004405
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954730: 1 ks
LED kapesní svítilna GARANT č. 081505 vel. 125: 1 ks
Permanentní značkovač EDDING č. 085130 vel. R: 1 ks
Kapesní vodováha STABILA č. 467482 vel. 70: 1 ks
Univerzální nůž GARANT č. 845020: 1 ks