Elektrikářská sada plně izolovaná, Počet nástrojů: 12

Artiklové číslo: 954586 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 12×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 12×20
Šířka 300 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 12
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 12
Provedení se sadou nářadí
Hmotnost 1,622 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954586 12
EAN / GTIN 2050002042001
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954586: 1 ks
Plochý elektrikářský šroubovák WERA č. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 ks
Zkoušečka napětí č. 665050 vel. 3: 1 ks
Šroubovák pro Phillips WERA č. 668600 vel. 1; 2: po 1 ks
Kombinované kleště GARANT plně izolované č. 701710 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT rovné plně izolované č. 713310 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT plně izolované č. 725310 vel. 160: 1 ks
Odizolovací nůž č. 728010 vel. 8–28: 1 ks
Odizolovací kleště GARANT č. 728613 vel. 6: 1 ks