Sada kleští, plně izolované, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 954539 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 5
Počet kusů nářadí 5
Provedení s plně izolovaným VDE nástrojem
Hmotnost 1,513 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Číslo výrobce 954539 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954539: 1 ks
Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 701852 vel. 180: 1 ks
Siko kleště HOLEX č. 705746 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kleště HOLEX přímé č. 713351 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště HOLEX č. 725351 vel. 160: 1 ks
Odizolovávací kleště HOLEX č. 728761 vel. 160: 1 ks