Alternativa k tomuto produktu:

Odizolovací nástroje v sadě, Počet nástrojů: 4

Artiklové číslo: 954386 4
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×10
Šířka 200 mm
Hloubka 250 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 10
Počet nástrojů 4
Provedení pro zpracování kabelů
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954386 4
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954386: 1 ks
Zkoušečka napětí GARANT č. 665022 vel. 2,5: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT č. 725310 vel. 140: 1 ks
Odplášťovací nůž na kabely JOKARI č. 728065 vel. 8−13: 1 ks
Odizolovací kleště GARANT č. 728613 vel. 6: 1 ks