Sada kleští, Počet nástrojů: 3

Artiklové číslo: 954177 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×8
Šířka 200 mm
Hloubka 200 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 8
Počet nástrojů 3
Provedení s kleštěmi
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954177 3
EAN / GTIN 4067263906445
Číslo výrobce 954177 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954177: 1 ks
Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 702995 vel. 160: 1 ks
Ploché zaoblené kleště HOLEX zahnuté č. 713595 vel. 160: 1 ks
Stranové štípací kleště HOLEX č. 725245 vel. 160: 1 ks