Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce, Počet nástrojů: 38

Artiklové číslo: 953829 38
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×20
  • Upínací 4hran: 1/4; 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×20
Upínací 4hran 1/4 palec; 1/2 palec
Šířka 250 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 38
Provedení s nástrčným klíčem
Hmotnost 3,793 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953829 38
EAN / GTIN 2050002042025
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny č. 952001 vel. 953829: 1 ks
6hranná hlavice STAHLWILLE 1/4 palce č. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice STAHLWILLE 1/4 palce č. 631700 vel. 3; 4; 5: po 1 ks
Ráčna STAHLWILLE přestavitelná 1/4 palce č. 632000 vel. 1/4: 1 ks
Prodloužení STAHLWILLE 1/4 palce č. 632400 vel. 50; 150: po 1 ks
Nástavec s rukojetí STAHLWILLE 1/4 palce č. 632800 vel. 150: 1 ks
Příčná rukojeť STAHLWILLE 1/4 palce Alloy č. 633000 vel. 116: 1 ks
Kardanův kloub STAHLWILLE 1/4 palce č. 633500 vel. 1/4: 1 ks
Ráčna STAHLWILLE přestavitelná 1/2 palce č. 640100 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení STAHLWILLE 1/2 palce č. 641000 vel. 130; 255: po 1 ks
Příčná rukojeť STAHLWILLE 1/2 palce Alloy č. 641300 vel. 300: 1 ks
Kardanův kloub STAHLWILLE 1/2 palce Alloy č. 641600 vel. 1/2: 1 ks
12hranná hlavice STAHLWILLE 1/2 palce č. 642200 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice STAHLWILLE 1/2 palce č. 643200 vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 ks