Doplňující sada, 1/2 palce, Počet nástrojů: 23

Artiklové číslo: 953755 23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 23 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Upínací 4hran 1/2 palec
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 23
Provedení s nástrčným klíčem
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953755 23
EAN / GTIN 4067263723622
Číslo výrobce 953755 23
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru 20 G × 16 G popř. 500 × 400 mm (Š × H).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953755: 1 ks
12hranná hlavice HOLEX č. 642520 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice HOLEX č. 643313 vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 ks