Sada šroubováků, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 953420 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 8 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×16

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×16
Šířka 200 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 16
Počet nástrojů 8
Počet kusů nářadí 8
Hmotnost 0,516 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953420 8
EAN / GTIN 2050002004191
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953420: 1 ks
Plochý šroubovák WERA č. 662200 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks
Šroubovák WERA pro Phillips č. 668260 vel. 0; 1; 2: po 1 ks