Sada mikrošroubováků, Počet nástrojů: 11

Artiklové číslo: 953396 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 11 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×10
Šířka 200 mm
Hloubka 250 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 10
Počet nástrojů 11
Počet kusů nářadí 11
Hmotnost 0,193 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953396 11
EAN / GTIN 2050002004184
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953396: 1 ks
6hranný šroubovák na elektroniku WERA č. 62 7470 vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: po 1 ks
Plochý šroubovák pro elektroniku WERA č. 664600 vel. 1,2; 1,5; 2; 2,5: po 1 ks
Šroubovák WERA na elektroniku pro šrouby Phillips č. 668800 vel. 00; 0: po 1 ks