Sada šroubováků, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 953307 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 6×8
Šířka 150 mm
Hloubka 200 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 8
Počet nástrojů 5
Provedení se šroubovákem
Hmotnost 0,215 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953307 5
EAN / GTIN 4062406155179
Číslo výrobce 953307 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953307: 1 ks
Krátký plochý šroubovák HOLEX č. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 ks
Krátký šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668471 vel. 1; 2: po 1 ks