Sada 6hranných šroubováků s kulovou hlavou, Počet nástrojů: 6

Artiklové číslo: 952835 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 6 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×16

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 6×16
Šířka 150 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 16
Počet nástrojů 6
Provedení se šroubovákem
Hmotnost 0,487 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952835 6
EAN / GTIN 4062406154646
Číslo výrobce 952835 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952835: 1 ks
6hranný šroubovák s kulovou hlavou HOLEX č. 627511 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty