Sada oboustranných otevřených klíčů, Počet nástrojů: 12

Artiklové číslo: 952535 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 12 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×24
Šířka 250 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 24
Počet nástrojů 12
Provedení s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Hmotnost 2,808 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952535 12
EAN / GTIN 4062406152642
Číslo výrobce 952535 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952535: 1 ks
Sada oboustranných otevřených klíčů HOLEX č. 610960 vel. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 ks