Sada měřicích nástrojů, Počet nástrojů: 6

Artiklové číslo: 952073 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 6 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 6
Provedení s měřidlem
Hmotnost 1,833 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952073 6
EAN / GTIN 2050002004078
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952073: 1 ks
Digitální posuvné měřítko GARANT č. 412680 vel. 150: 1 ks
Třmenový mikrometr GARANT č. 420402 vel. 0−25: 1 ks
Vlasový úhelník GARANT č. 450010 vel. 150×100: 1 ks
HOLEX úhloměr č. 453000 vel. 120×150: 1 ks
Dílenské pravítko GARANT č. 461170 vel. 400: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462210 vel. 3: 1 ks