Vložka se závěsným registrem pro Zásuvky šířka 20G – 56G, Vhodné pro zásuvky užitné hloubky v G: 24

Artiklové číslo: 951826 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro zásuvky užitné hloubky v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 600 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 24
Druh produktu Vložka se závěsným registrem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951826 24
EAN / GTIN 4062406301040
Číslo výrobce 951826 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vložka se závěsným registrem (po párech) k zavěšení v zásuvkách velikosti 300. Do jedné zásuvky o šířce 20G se vejde jedna vložka registratury. Do jedné zásuvky o šířce 36G se vejdou dvě vložky registratury vedle sebe.

Vhodné pro:

Výška čela zásuvky 300 mm.
Zásuvky užitná hloubka 24G.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016 práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vložky registratury se nevejdou do zásuvek o šířce 12G.