{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Úhel otevření dveří | 90 stupeň | |
| Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Výška | 2 025 mm | |
| Šířka | 600 mm | |
| Hloubka | 875 mm | |
| Užitná šířka každého oddílu | 297 mm | |
| Užitná hloubka každého oddílu | 469 mm | |
| Užitná výška každého oddílu na šaty | 1 330 mm | |
| Užitná výška každého odkládacího prostoru | 230 mm | |
| Police šířka | 297 mm | |
| Hloubka polic | 469 mm | |
| Výška lavice na sezení | 425 mm | |
| Šířka lavice k sezení | 600 mm | |
| Hloubka lavice na sezení | 375 mm | |
| Počet oddílů | 2 | |
| Větrací drážky na dveřích | ano | |
| Hmotnost | 45 kg | |
| Druh produktu | Šatní skříň |
| Katalogové číslo | 949880 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515053976 | |
| Číslo výrobce | 949880 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceha Deutschland GmbH, Wegstraße 8a, 06116 Halle (Saale), Deutschland, https://ceha-stahlmoebel.de/ |