{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Výška | 1 440 mm | |
| Šířka půdorysné plochy | 616 mm | |
| Hloubka půdorysné plochy | 550 mm | |
| Užitná výška skříně na počítač | 740 mm | |
| Užitná šířka skříně na počítač | 540 mm | |
| Užitná hloubka skříně na počítač | 190 mm | |
| Pracovní výška odkládací tabule | 930 mm | |
| Šířka odkládací tabule | 600 mm | |
| Hloubka odkládací tabule | 300 mm | |
| Hloubka výklopné uzavřené přihrádky | 150 mm | |
| Hmotnost | 63 kg | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Druh produktu | INFO Point |
| Katalogové číslo | 948005 S/DE | |
| EAN / GTIN | 4062406072421 | |
| Číslo výrobce | 948005 S/DE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |