Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sloupkový rám, hloubka pole 36 E, Výška: 2200mm

Artiklové číslo: 946000 2200

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 200 mm
Hloubka 706 mm
Hloubka pole v E 36E
Šířka rámu 53 mm
Oblast použití Zásuvkový regál
Druh produktu Sloupkový rám

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 946000 2200
EAN / GTIN 4045197175908
Číslo výrobce 946000 2200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový plech s výztuhami, pevně svařený. Svislé nosné tyče jsou opatřeny otvory ve vzdálenosti po: 25 mm k uchycení zásuvek, výsuvného nebo přihrádkového dna. Podlahová příruba se závitovými pouzdry k vyrovnání výšky a ukotvení k podlaze.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodu nebezpečí převrácení je nutno ukotvit k podlaze!