{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Výsuv zásuvky | blokování výsuvu | |
| Upevňovací pomůcka | Punch out | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Šířka×hloubka v E | 54×36 E | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šířka | 1 024 mm | |
| Hloubka | 725 mm | |
| Šířka v E | 54 E | |
| Hloubka v E | 36 E | |
| Užitná výška | 900 mm | |
| Užitná výška pro zásuvky | 900 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 918 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 612 mm | |
| Počet zásuvek | 7 | |
| Hmotnost | 185 kg | |
| Druh produktu | Skříň na nářadí |
| Katalogové číslo | 943706 900/7 | |
| EAN / GTIN | 4045197459725 | |
| Číslo výrobce | 943706 900/7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |