Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, Užitná výška v mm / model: 900/7

Artiklové číslo: 943701 900/7

Vyberte variantu a množství

Užitná výška v mm / model Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: blokování výsuvu
  • Upevňovací pomůcka: Punch out
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky blokování výsuvu
Upevňovací pomůcka Punch out
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šířka×hloubka v E 54×36 E
Výška 1 000 mm
Šířka 1 024 mm
Hloubka 725 mm
Šířka v E 54 E
Hloubka v E 36 E
Užitná výška 900 mm
Užitná výška pro zásuvky 900 mm
Užitná šířka zásuvek 918 mm
Užitná hloubka zásuvek 612 mm
Počet zásuvek 7
Hmotnost 185 kg
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943701 900/7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plášť skříně dle popisu pod č. 943601.
Zásuvky dle popisu pod č. 943611 a 943621.
Zásuvka 50 mm s nosností 75 kg, od 75 mm s nosností 200 kg.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Sady organizérů pro kompletní zásuvky naleznete pod číslem 960379960440.
  • Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.

Vhodné produkty