Lišta Multifix pro vertikální skříně, Vhodné pro vertikální skříň s hloubkou v G: 28

Artiklové číslo: 943170 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro vertikální skříň s hloubkou v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 50

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 50 mm
Série Multifix
Výška 89 mm
Užitná šířka 590 mm
Nosnost 50 kg
Hmotnost 1,7 kg
Druh produktu Lišta Multifix

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Číslo výrobce 943170 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Multifunkční lišta z hliníku. Pro použití s háky a držáky GARANT easyFix, skladovými boxy, elementy Tool-UNIT a shadowboardy.
Montáž pomocí 8 klecových matic GARANT easyFix a šroubů M5×12 (součást dodávky).

Vhodné pro:

Skříně s vertikálním výsuvem č. 943102943115.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro montáž do vertikálních skříní GridLine s hloubkou korpusu 700 mm pomocí přiloženého upevňovacího materiálu.
  • Montujte pouze v souladu s děrováním vertikální skříně.
  • Upevňovací kolejnice Multifix pro použití s háčky a držáky Easyfix, skladovými boxy, elementy Tool-UNIT a shadowboardy.
  • Děrovaná stěna pro použití s Easyfix háčky a držáky a s dalším příslušenstvím děrovaných stěn.
  • Šikmé police vhodné pro upevnění vložek z tvrzené pěny eForm.
  • Dodržujte maximální nosnost včetně nástaveb.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police nebo kolejnice.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.