Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, Užitná výška v mm / model: 700/6

Artiklové číslo: 942941 700/6

Vyberte variantu a množství

Užitná výška v mm / model Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Upevňovací pomůcka: Punch out
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Upevňovací pomůcka Punch out
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šířka×hloubka v E 27×36 E
Výška 800 mm
Šířka 565 mm
Hloubka 725 mm
Šířka v E 27 E
Hloubka v E 36 E
Užitná výška 700 mm
Užitná výška pro zásuvky 700 mm
Užitná šířka zásuvek 459 mm
Užitná hloubka zásuvek 612 mm
Počet zásuvek 6
Hmotnost 102 kg
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942941 700/6
EAN / GTIN 4045197379757
Číslo výrobce 942941 700/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňový kryt dle popisu u č. 942906. Zásuvky dle popisu u č. 942926; 942931.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při použití skříňky pod pracovní stůl objednejte současně šrouby č. 939015.
  • Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.

Vhodné produkty