Skříň s děrovanou stěnou a vertikálním výsuvem šířka 40G s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 942121 2000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2000
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost vertikálního výsuvu: 80
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Úhel otevření dveří: 250

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost vertikálního výsuvu 80 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 40
Hloubka v G 20
Užitná výška vertikálního výsuvu 1 692 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu 456 mm
Počet vertikálních výsuvů 1
Počet polic 5
Provedení Vertikální skříň s děrovanou stěnou
Hmotnost 132 kg
Druh produktu Vertikální skříň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942121 2000
EAN / GTIN 4069515001045
Číslo výrobce 942121 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříně s děrovanou stěnou a kulisovými výsuvy s křídlovými dveřmi jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Se samonosnými vertikálními výsuvy, □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků GARANT easyFix a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v rastru 25 mm. Děrované stěny jsou vedeny v teleskopických kolejničkách. Nosnost každého výsuvu 80 kg.
Skříň se středovým dělicím prvkem, □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upínání háků a držáků GARANT easyFix. Užitečná plocha obou stran každého vertikálního výsuvu 1,54 m2.

Lakování:

Standardní korpus a výsuvy světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodné příslušenství jako háky a držáky GARANT easyFix atd. najdete ve skupině 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.