Úhlová noha, stabilní

Artiklové číslo: 94011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 94011
EAN / GTIN 4020772094010
Číslo výrobce 94011
L-číslo 376730 1
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Úhlová noha, stabilní, pro č. 6840 a č. 6844.
Rozšířená oblast použití díky větší upínací výšce, pro instalaci do zařízení. Upevnění pomocí 4 šroubů.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • A: 60
  • Š: 11,0
  • C: 11-18
  • D: 6,7
  • F: 40
  • H: 24
  • I: 40
  • K: 12,2
  • L: 4
  • M: 40,0
  • hmotnost: 135 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku