Napínací rameno

Artiklové číslo: 93674
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 93674
EAN / GTIN 4020772093679
Číslo výrobce 93674
L-číslo L30100 302
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací rameno, vysoce pevná hliníková slitina, černá. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®, odolný vůči svařovacím částicím. Připraveno k instalaci s kuželem a připojovací závit pro upínací šrouby č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 25
  • ØD: 8,5
  • ØD1: 14
  • F: 50
  • H: 6,5
  • H1: 6,0
  • I: 16
  • L: 66
  • M: M6
  • N: 6
  • ØW: 14
  • hmotnost: 32 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku