Centrální zamykání pro standardní výšky, Typ: 1

Artiklové číslo: 935590 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Oblast použití Zásuvkový regál
Zvláštní znaky pozdější montáž možná
Standardní užitná výška pro centrální zamykání 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm ano
Obsah dodávky cylindrického zámku se 2 klíči, soupravou zamykací tyče ano
Druh produktu Centrální zamykání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935590 1
EAN / GTIN 4062406110239
Číslo výrobce 935590 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skládá se z clony se zámkem s cylindrickou vložkou se 2 klíči a uzavíracím táhlem kompletní pro police č. 935110935121 s hloubkou pole 20G, kompletní pro police č. 935130935161 s hloubkou pole 24G.
Pro následující standardní výšky:
700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1 500 mm.

Příp. pro následující standardní užitné výšky:
600 / 700 / 800 / 900 / 1150 / 1 400 mm.

Poznámka:

  • Při použití zásuvek/výsuvných polic je nutné centrální zamykání, které slouží jako blokování jednotlivého výsuvu.
  • Centrální zamykání nelze vestavět dodatečně.
  • Při objednávce prosíme o náčrtek sestavení regálů.
  • Maximální výška závěrné tyče 1900 mm.