Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní stůl, 1 podstavec / 1 blok s deskou z bukového Multiplexu, Délka desky v mm / model: 1500/6

Artiklové číslo: 933435 1500/6

Vyberte variantu a množství

Délka desky v mm / model Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 1 000
  • Tloušťka desky: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 1 000 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Série KOMBI
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 1 500 mm
Pracovní deska hloubka 800 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Výška zásuvkové skříňky 800 mm
Šířka zásuvkové skříňky 565 mm
Hloubka zásuvkové skříňky 725 mm
Hloubka zásuvkové skříňky v E 36E
Užitná šířka zásuvek 459 mm
Užitná hloubka zásuvek 612 mm
Počet zásuvek 6
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Povrch pracovní desky lakování bezbarvým lakem
Řadový pracovní stůl ano – lze používat v řadě, neboť skříň resp. podstavec se upevňují pouze k desce
Hmotnost 145 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933435 1500/6
Číslo výrobce 933435 1500/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska 50 mm silná. Blok zásuvek 27×36 E z ocelového plechu, precizně zpracovaný. Centrální zamykání s cylindrickým zámkem a 2 klíči. Zásuvky z ocelového plechu s pojezdovou kolejnicína kuličkových ložiskách. Drážkované stěny umožňují mnohostranné rozdělení zásuvky. Podstavce z ohýbaného ocelového plechu (80 mm šíře).
Deska pro pracovní stoly z materiálu buk Multiplex, voděodolné lepidlo. S bezbarvým lakem, odolným proti UV záření.
S jedním blokem zásuvek 27×36 E s plně výsuvnými zásuvkami a 1 podstavcem.

Použití:

Zásuvkový blok lze montovat dle přání vlevo nebo vpravo.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Organizéry pro zásuvky viz č. 960190960240. Systém organizérů Aqurado viz č. 960900 – 961500. Další možnosti pod č. 942906 – 942941.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku