Brusný papír Aly-Oxyd. Ideální pro suché broušení barev, laků, tmelů na dřevě, plastu, sádrokartonu. Při volném rozptýlení se těžko usazuje. Odolné brusné tělesa z oxidu hlinitého. Listy lze stříhat a odtrhávat. 230x280mm. K: 40

Artiklové číslo: 93144010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 93144010
EAN / GTIN 4013307488583
Číslo výrobce 93144010
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Brusné papíry jsou ideální pro broušení povrchů v interiéru i exteriéru. Hrubá zrnitost (P40-80) pro hrubé broušení nebo odstraňování vrstev laku a lepidla, střední zrnitost (P80-120) pro mezibroušení a předběžné broušení

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku