{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Užitná plocha zásuvek v G | 36×24 | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 800 mm | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Užitná výška | 700 mm | |
| Užitná výška pro zásuvky | 700 mm | |
| Výška čela zásuvek | 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 900 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 600 mm | |
| Užitná šířka zásuvky v G | 36 | |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 24 | |
| Počet zásuvek | 6 | |
| Počet výsuvných polic | 0 | |
| Počet dvířek | 0 | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště | ne | |
| Hmotnost | 151 kg | |
| Druh produktu | Skříň na nářadí |
| Katalogové číslo | 931305 800/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406275518 | |
| Číslo výrobce | 931305 800/6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |