Přesný sinusový kotouč 150x150 mm, magnetické provedení

Artiklové číslo: 930-627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 930-627
Číslo výrobce 930-627
L-číslo L40010 5902
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Sinusový svěrák vám nabízí následující výhody:
  • Vyroben z legované nástrojové oceli, kalený a přesně broušený.
  • Přesné nastavení úhlu díky měrným blokům max. 45°.
  • 930-626 Obrobek lze upevnit na povrchu desky pomocí závitových otvorů a bočních dorazů.
  • 930-628 a 930-629 Úhel nastavitelný ve dvou směrech.
  • 930-629 Permanentní magnetické sklíčidlo.

Charakteristika:

Kolmost: 0,005 mm / 100 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku