Přesná sinusová deska, rozpětí 80 mm

Artiklové číslo: 930-624
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kontrolní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 930-624
Číslo výrobce 930-624
L-číslo L40010 10531
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přesný sinusový svěrák se zadní otočnou osou vám nabízí následující výhody: Vyroben z legované nástrojové oceli, kalený a přesně broušený. Ložisko a opěrné šrouby kalené a broušené. Upínací zařízení lze zablokovat v libovolné úhlové poloze v rámci rozsahu. Přesné nastavení úhlu pomocí měrných bloků, max. 45°.

Charakteristika:

  • Souběžnost: 0,002 mm / 100 mm
  • Pravoúhlost: 0,005 mm / 100 mm
  • Úhlová odchylka při 45°: +/-15”

Rozsah dodávky:

V krabici