Energetická lišta z ocelového plechu, Vhodné pro pracovní stoly s délkou desky: 2000mm

Artiklové číslo: 929670 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro pracovní stoly s délkou desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výška nad pracovní deskou 210 mm
Hloubka 75 mm
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Typ proudu AC
Vypínač ne
Počet zásuvek typ F 2
Zásuvka typ F
Vhodné pro typ 2000
Druh produktu Energetický modul

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929670 2000
EAN / GTIN 4062406118723
Číslo výrobce 929670 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se 2 elektrickými zásuvkami s ochranným kontaktem (SchuKo), německé provedení kompletně zapojené a s jedním otvorem pro vlastní montáž jednoručních spojek na stlačený vzduch. Není modulární, k dodání pouze v tomto provedení.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodný pro přišroubování na pracovní desku. Není vhodný pro montáž mezi nosné sloupky.
Nelze osadit přídavnými moduly. NENÍ modulární.