{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Ochranná třída IP | IP 20 | |
Délka | 920 mm | |
Hloubka | 187 mm | |
Délka osvětlovacího tělesa | 890 mm | |
Hloubka osvětlovacího tělesa | 167 mm | |
Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Příkon | 26 W | |
Vypínač | ano | |
Světelný tok | 2 300 lm | |
Teplota barev | 4 000 K | |
Vhodné pro typ | 1000 | |
LED technologie | ano | |
Neoslňuje a má ustálené světlo | ano | |
Lze plynule stmívat | ano | |
Hmotnost | 3 kg | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Přídavné světlo |
Katalogové číslo | 928608 1000 | |
EAN / GTIN | 4013330060688 | |
Číslo výrobce | 113037000-00628977 | |
Výrobce/odpovědná osoba | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |