Výkyvné rameno Multikomfort pro upevnění na stůl, Počet kloubů: 1

Artiklové číslo: 928294 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dosah ramene 333 mm
Rozsah vyklopení 360 stupeň
Výkyvný úhel 75 stupeň
Nosnost 2 kg - 7 kg
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928294 1
EAN / GTIN 4009729068304
Číslo výrobce 990+1019+000
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Třídimenzionální výkyvné rameno pro monitor z hliníku a plastu, s plynovou pružinou pro pohodlné a ergonomické nastavení monitoru. Rozsah výkyvu vodorovně 180° a svisle 75°, sklopný sklon monitoru. Možné vodorovné umístění monitoru.
Jednoduchá montáž monitoru díky QuickRelease s jednoručním ovládáním. Vedení kabelu plastovým krytem. Flexibilní upevnění (svěrka, upevnění kabelovým otvorem a závrtným šroubem) pro desky stolu o tloušťce 10–50 mm.
Maximální šířka monitoru 656 mm nebo 27 palců. Lze otáčet o 360° s dorazem nastavitelným na 180°.

Použití:

Ploché obrazovky se standardním upevněním VESA 75/100, rozsah 2 – 7 kg.

Lakování:

Stříbrná.