Multimediální výkyvné rameno s multimediálním držákem, Počet výkyvných ramen: 2

Artiklové číslo: 928272 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet výkyvných ramen Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 510 mm
Hloubka 111 mm
Dosah ramene 209 mm - 295 mm
Rozsah vyklopení 15 stupeň
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928272 2
EAN / GTIN 4009729074107
Číslo výrobce 968+0119+002
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Lehce nastavitelné dvojité výkyvné rameno z kvalitního eloxovaného hliníku, práškovaného ocelového plechu a plastu. K umístění na děrované stěny. Vhodné pro dva monitory do maximálně 30 palců resp. šířku monitoru cca 680 mm. Vyložení výkyvného rameny 209 – 295 mm. Výkyvný rozsah vodorovně 15°. Nosnost 2 × 7 kg. Jednoduchá montáž monitoru díky QuickRelease s jednoručním ovládáním. Včetně držáku kabelů.

Použití:

Ploché obrazovky se standardním upevněním 75/100.