Výkyvná upínka, pneumatická, šroubovací verze

Artiklové číslo: 92825
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 92825
EAN / GTIN 4020772092825
Číslo výrobce 92825
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná upínka, pneumatická, šroubovací verze, dvojčinná.
Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.

Možnosti upevnění:
- S drážkovou maticí č. 6829N (DIN 70852)
- Se závitovou přírubou č. 6829GF

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Matice s drážkami č. 6829N.
- Závitová příruba č. 6829GF
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 40
  • pravý
    otočná
    : Ano
  • Vlevo
    otočná
    : -
  • F3: 0,45 kN
  • Připojovací závit
    pro
    Upínací šroub: M 8
  • hmotnost: 700 g
  • Velikost: 40
  • D3: M55x1,5
  • ØD4: 53
  • E: 42,5
  • F: 70
  • H: 87
  • H1: 136
  • H2: 83
  • H3: 45
  • H4: 15
  • I: 19,0
  • O: M 8
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø pístu
    : 40
  • Upínací zdvih Y*: 16,5
  • Zdvih: 30,5