Držák TFT, Typ: 1

Artiklové číslo: 928178 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Série Pracovní stanice
Nosnost 25 kg
Hmotnost 1,3 kg
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928178 1
EAN / GTIN 4062406113421
Číslo výrobce 928178 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu. Uchycení VESA (75 a 100 mm) pro ploché obrazovky do 24 palců.
Naklonitelný do 45°.

Vhodné pro:

Pro montáž na výkyvné rameno č. 928170.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku