Odkládací police s osvětlením, Vhodné pro typ: 1000

Artiklové číslo: 928140 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 25 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šířka 920 mm
Užitná šířka 880 mm
Užitná hloubka 300 mm
Vestavná výška 80 mm
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Příkon 18 W
Vypínač ano
Světelný tok 1 890 lm
Teplota barev 4 000 K
Vhodné pro typ 1000
Provedení police s osvětlením
LED technologie ano
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928140 1000
EAN / GTIN 4062406113322
Číslo výrobce 928140 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odkládací police popsána jako č. 928131. S integrovaným, výkyvným LED osvětlením (provedení jako č. 928600 s vypínačem) pod odkládací policí.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak, osvětlovací těleso stříbrná.

Poznámka:

Svítilna pod odkládací policí obsahuje vestavěné žárovky LED. Zdroj světla (LED žárovky) může vyměnit výrobce. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit výrobce.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku