Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ESD systémová skříň s celoplechovými křídlovými dvířky, Šířka mm / model: 1000/F

Artiklové číslo: 927735 1000/F

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Úhel otevření dveří: 225
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Výškové nastavení v rastru 40 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 1 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 550 mm
Užitná výška 840 mm
Počet polic 2
Hmotnost 50 kg
Druh produktu Skříň s policemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927735 1000/F
EAN / GTIN 4045197733238
Číslo výrobce 927735 1000/F
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň ESD vodivá, dle DIN EN 61340-5-1. Korpus a dvířka z ocelového plechu 0,9 mm, možnost uložení polic v rastru 40-mm. Police z pozinkovaného ocelového plechu. Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a zamykatelná pomocí posuvné rukojeti s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Standardně světle šedá RAL 7035, práškově nanášený ESD lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly nejsou ESD vodivé.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku