Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem pro vlastní osazení se zásuvkami, 12×20G, Výška / výška dvířek: 700/525mm

Artiklové číslo: 927420 700/525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška / výška dvířek (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel otevření dveří: 180
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 700 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Šířka v G 12
Hloubka v G 20
Užitná šířka 350 mm
Užitná výška pro zásuvky 75 mm
Výška dvířek 525 mm
Užitná výška dvířek 525 mm
Doraz dvířek pravý
Počet výškově nastavitelných polic 1
Počet dvířek 1
Provedení pro individuální osazení
Hmotnost 20 kg
Druh produktu Korpus pracovního stolu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927420 700/525
EAN / GTIN 4062406264956
Číslo výrobce 927420 700/525
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňka 16G s dvířky, pro individuální osazení se zásuvkami, se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.
Dveře s pravým dorazem.

Osazení:

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.
Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Warning:

Stanovené použití
  • Velikost 200 až 500 a 800 až 900 k montáži na pracovní stůl GridLine Vario.
  • Velikost 600 a 700 k montáži na pracovní stůl GridLine Ready-to-go.
  • Do velikosti 500 včetně montujte v kombinaci s podstavcem.
  • Od velikosti 800 je podstavec nahrazen korpusem skříně. Výšku zvolte podle protilehlého podstavce nebo korpusu skříně.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.

Nesprávné použití
  • Korpus umístěný na podlaze nelze kombinovat s bočním obložením a zadní lištou pro média.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku