Korpus skříně 16G s dvířky s levým dorazem, Výška / počet zásuvek: 700

Artiklové číslo: 927312 700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška / počet zásuvek Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Úhel otevření dveří: 180
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 700 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Užitná výška 625 mm
Užitná šířka 350 mm
Výška dvířek 625 mm
Užitná výška dvířek 625 mm
Doraz dvířek levá
Počet zásuvek 0
Počet dvířek 1
Hmotnost 23,7 kg
Druh produktu Korpus pracovního stolu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927312 700
EAN / GTIN 4062406272470
Číslo výrobce 927312 700
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.
Dvířka s levým dorazem.

Osazení:

Výška dvířek mm: 625
Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Warning:

Stanovené použití
  • Velikost 200 až 500 a 800 až 900 k montáži na pracovní stůl GridLine Vario.
  • Velikost 600 a 700 k montáži na pracovní stůl GridLine Ready-to-go.
  • Do velikosti 500 včetně montujte v kombinaci s podstavcem.
  • Od velikosti 800 je podstavec nahrazen korpusem skříně. Výšku zvolte podle protilehlého podstavce nebo korpusu skříně.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.

Nesprávné použití
  • Korpus umístěný na podlaze nelze kombinovat s bočním obložením a zadní lištou pro média.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku